Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Intermediate, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Intermediate, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Intermediate, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     4792-H74983540754
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2I-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4792
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0409*
€ 0,0562*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04261*
€ 0,05781*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0414*
€ 0,0587*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04391*
€ 0,05921*
1 Tag
19800
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0425*
€ 0,0646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-AT-C0
ab € 0,3908*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 176,05*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,87*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.033,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.