Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Detektierbare Kabelbinder
>
Artikel
Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Intermediate, Metal Detectable Nylon, Light Blue, 100pc Kabelbinder Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40124924
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
PLT2I-C86
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Blau
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Wiederöffnungs-Kabelbinder
,
Wiederöffnungsbinder
,
panduit polyethylen kabelbinder
,
verschluss binder
,
panduit kabelbinder
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0785*
€ 0,1052*
Lager 4792
4 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0795*
€ 0,1053*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,081*
€ 0,1208*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1356*
Lager 6808
1 Tag
8900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1094*
€ 0,1584*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 105,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit GTS-E Kabelkomprimierungs-Tool Schwarz, Grau
Panduit
GTS-E
ab € 177,16*
Zubehör
Panduit GS2B Kabelbinderzange
Panduit
GS2B-E
ab € 315,56*
Zubehör
PANDUIT PTS PNEUM. KABELBINDERZANGE, HARZ
Panduit
PTS
ab € 1.031,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen