Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon, Black, 1000pc Kabelbinder Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon, Black, 1000pc Kabelbinder Schwarz
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon, Black, 1000pc Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1841412
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
142 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,48*
€ 56,5012
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,72*
€ 55,5968
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,82*
€ 41,4358
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.