Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KW 3412 Edelstahl Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KW 3412 Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Clatronic KW 3412 Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18492243
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     271680
EAN/GTIN:
     4006160716801
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
170 x 230 x 15 mm
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Art der Oberfläche
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
kg, lb, ST
Automatische Abschaltung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage 1g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiCook
501040
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.