Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L5503UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2L5503UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m
ATEN 2L5503UP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6625
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5503UP
EAN/GTIN:
     4710423772588
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 3m
Weitere Informationen:
Leistungen
Kabellänge
3 m
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
HD-15, USB A
Anschluss 2
HD-15, 2xPS/2
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kompatible Produkte
CS114A CS142 CS82AC CS84A CS88A CS9134 CS9138 KH98
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 22,23*
61 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 24,04*
€ 28,98*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,03*
€ 29,07*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,59*
€ 55,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5502UP
ab € 22,28*
Zubehör
Aten
2L-5702P
ab € 11,62*
Zubehör
Aten
CS1768-AT-G
ab € 363,05*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 41,14*
Zubehör
Aten
CS84AC-AT
ab € 68,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.