Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton, Metall Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton, Metall Blau
Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton, Metall Blau
Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton, Metall Blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA036010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19863035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Die hochwertige Hängetasche ist ideal für eine platzsparende Ablage ungelochter Unterlagen im Hängezug. Geeignet für den täglichen Gebrauch.

- Seitenbegrenzung durch Frösche aus patentiertem, extrem reißfestem Material schützt Unterlagen vorm Herausfallen
- Mit Falzungen für eine individuelle Einstellung auf die Inhaltsmenge
- Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel für Heftstreifen 6130
- Mit einem PP-Reiter und auswechselbaren Beschriftungsschildchen
- Zusätzliche Sortierungsmöglichkeit durch Farben
- Maße nach DIN 821
- FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Metall
Produktfarbe
Blau
Etikettenhalter
Ja
Mediengewicht
225 g/m²
Zertifizierung
FSC, DIN 821
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
80 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
40
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,168*
€ 2,052*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 2,40*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 8,57*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,84*
2 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,052*
€ 2,44188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,722*
€ 2,04918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,642*
€ 1,95398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,19*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,312*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,46*
Zubehör
Leitz
19843085
ab € 0,812*
Zubehör
Leitz
19843055
ab € 0,812*
Zubehör
Leitz
19843025
ab € 4,05*
Zubehör
Leitz
19840055
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.