Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7850-050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7850-050
B-Tech BT7850-050
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18588255
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7850-050/B
EAN/GTIN:
     5019318078446
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
140 kg
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
73269098
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Durchmesser
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/C
ab € 19,97*
Zubehör
B-Tech
BT7850-150/B
ab € 34,55*
Zubehör
B-Tech
BT8431/B
ab € 61,48*
Zubehör
B-Tech
BT899/B
ab € 74,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.