Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT899 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT899 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
B-Tech BT899 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
B-Tech BT899 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
B-Tech BT899 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20323558
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT899/B
EAN/GTIN:
     5019318088902
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Höhe
121.5 mm
Tiefe
400 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
6 °
Neigungswinkelbereich
-13 - 13 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7260/B
ab € 13,88*
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
ab € 64,24*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
ab € 67,92*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
ab € 93,09*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
ab € 162,21*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
ab € 202,39*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
ab € 13,84*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
ab € 36,62*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
ab € 34,15*
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/C
ab € 19,97*
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/B
ab € 14,81*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
ab € 775,20*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
ab € 972,09*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
ab € 964,28*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
ab € 1.015,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.