Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FM 3389 Fußbad Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic FM 3389 Fußbad Weiß
Clatronic FM 3389 Fußbad Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18591487
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263186
EAN/GTIN:
     4006160631869
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Fuß-Sprudelbad
  • Intensiver Whirlpool-Effekt - Massage-Noppen zur Stimulierung der Fußreflexzonen - zusätzliche Massagerolle, herausnehmbar, für punktuelle Fußreflexzonenmassage - Beheizte Fußauflage - 4-Stufen-Schalter: 0 = Aus, 1 = Massage, 2 = Wärme/Whirl, 3 = Wärme/Whirl/Massage - Anwendung mit und ohne Wasser möglich - Spritzschutz, abnehmbar - Wasserstandsmarkierung - Ausschüttmulde - Große, gummierte Füße für rutschsicheren Stand - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz - Leistungsaufnahme: 90 W
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
AC
Technische Details
Massagefunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Material
Kunststoff
Gummifüße
Ja
Produktfarbe
Weiß
Spritzwasserschutz
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
4
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.