| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18642569 Herst.-Nr.: 680056 EAN/GTIN: 4004470800562 |
| |
|
| | |
| - Kompakter Reisehaartrockner - Klappgriff - Soft-Touch-Gehäuse – gummierte Oberfläche für rutschsicheres Ablegen - 2 Temperatur-/Leistungsstufen - Spannungsversorgung umschaltbar: 110/230 V - Formdüse 360° drehbar, abnehmbar - Inkl. Volumen-Diffuser und Klarsichttasche zur praktischen Aufbewahrung und für unterwegs - Aufhängeöse - Spannungsversorgung: 110/230 V, 50/60 Hz
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Rot | | Aufhängbar | Ja | | Hängeart | Hängeschlaufe | Leistungen | Anzahl der Heizstufen | 2 | Lieferumfang | Konzentratordüse | Ja | | Reiseetui | Ja | Energie | Leistung | 1300 W | | AC Eingangsspannung | 110-230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |