Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Vaporo Buggy Zylinder-Dampfreiniger 1,6 l 1400 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Vaporo Buggy Zylinder-Dampfreiniger 1,6 l 1400 W Blau, Weiß
Thomas Vaporo Buggy Zylinder-Dampfreiniger 1,6 l 1400 W Blau, Weiß
Thomas Vaporo Buggy Zylinder-Dampfreiniger 1,6 l 1400 W Blau, Weiß
Thomas Vaporo Buggy Zylinder-Dampfreiniger 1,6 l 1400 W Blau, Weiß
Thomas Vaporo Buggy Zylinder-Dampfreiniger 1,6 l 1400 W Blau, Weiß
Thomas Vaporo Buggy Zylinder-Dampfreiniger 1,6 l 1400 W Blau, Weiß
Thomas Vaporo Buggy Zylinder-Dampfreiniger 1,6 l 1400 W Blau, Weiß
Thomas Vaporo Buggy Zylinder-Dampfreiniger 1,6 l 1400 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18642699
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     792023
EAN/GTIN:
     4005435106491
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
  • Modernes Design.
    - 1500 Watt Heizleistung.
    - 3,5 bar Dampfhochdruck.
    - Dampfmengenregulierung.
    - Dampfsicherheitsverschluss.
    - 1,6 l Fassungsvermögen.
    - 5,8 m Kabellänge.
    - 8,5 m Aktionsradius.
    - Kabelhalterung.
    - Praktischer Tragegriff.
    - Parkstellung am Gerät.
    - Soft-Touch Ein- und Ausschalter.
    - Große Laufräder.
    - Zubehörfach im Gerät.
    - Spritzwasserschutz nach IPX 4.
Weitere Informationen:
Technische Details
Eingangsspannung
12 V
Dampfauslasskontrolle
Ja
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Bodendüse
Ja
Verlängerungsrohren
Ja
Reinigungstuch
Ja
Fensterreinigungsausguss
Ja
Design
Typ
Zylinder-Dampfreiniger
Fassungsvermögen
1.6 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Kabellänge
5.8 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Zertifizierung
TUV
Leistungen
Dampfdruck
3.5 bar
Betriebsradius
8.5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Breite
280 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
355 mm
Paketgewicht
7500 g
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Lenkrollen
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
80-230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.