Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86212 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86212 Montage-Kit
DeLOCK 86212 Montage-Kit
DeLOCK 86212 Montage-Kit
DeLOCK 86212 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18648987
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86212
EAN/GTIN:
     4043619862122
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
Kurzbeschreibung
Diese Halterung von Delock können Sie zur Befestigung an Hutschienen verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet.

Technische Daten
- Ein Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm
- Zur Montage an 35 mm Hutschienen
- Anreihbar
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Farbe: Weiß
- Maße (LxBxH): 65,0 x 18,0 x 78,5 mm

Packungsinhalt
- Keystone Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
78.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18136
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.