Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Installation frame 3.5" - 5.2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Installation frame 3.5" - 5.2"
DeLOCK Installation frame 3.5" - 5.2"
DeLOCK Installation frame 3.5" - 5.2"
DeLOCK Installation frame 3.5" - 5.2"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3599564
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18136
EAN/GTIN:
     4043619181360
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit diesem Kunststoff Einbaurahmen von Delock können Sie Ihre 3½“ und ZIP Laufwerke in einen freien 5¼“ Schacht Ihres Computers installieren, falls Ihr System über keinen freien 3½“ Schacht verfügt oder diese bereits belegt sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18205
ab € 2,93*
Zubehör
Delock
86212
ab € 1,74*
Zubehör
Delock
86314
ab € 0,94*
Zubehör
Delock
86315
ab € 6,44*
Zubehör
Delock
86321
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.