Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86315 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86315 Montage-Kit
DeLOCK 86315 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18649008
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86315
EAN/GTIN:
     4043619863150
Suchbegriffe:
Komponent
Diese Keystone Abdeckungen von Delock können Sie z. B. zur Kabeldurchführung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. - Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm - Maße (LxBxH): 24,0 x 18,0 x 22,3 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
22.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18136
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.