Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz
StarTech.com 2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz
StarTech.com 2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz
StarTech.com 2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz
StarTech.com 2m zertifiziertes USB 3.0 SuperSpeed Kabel A auf B - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18665110
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3CAB2M
EAN/GTIN:
     0065030850872
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Verbinden Sie USB 3.0 Geräte mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel

Das 2 Meter lange USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3CAB2M ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Peripheriegeräten mit einem USB 3.0 Typ B-Port, z. B. Festplattengehäusen, Kartenlesern, Dockingstationen und Video Capture-Geräten, und einem USB-fähigen Computer.

Dieses Kabel ist gemäß USB 3.0-Spezifikationen USB-IF-zertifiziert und garantiert eine zuverlässige, langlebige Verbindung mit Ihren USB 'B'-Geräten. Es wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- USB-IF-zertifiziert und getestet auf zuverlässige Verbindung und Leistung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
99 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.