Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 34x53 mm leuchtrot Papier matt 2500 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 34x53 mm leuchtrot Papier matt 2500 St.
HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 34x53 mm leuchtrot Papier matt 2500 St.
HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 34x53 mm leuchtrot Papier matt 2500 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18671795
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3032
EAN/GTIN:
     4008705030328
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
  • Weiß und farbig sowie Hochglanz
    - Etiketten für Druckmaschinen, Blattformat DP 1, selbstklebend
    - Blattformat 168* x 120 mm (*differiertje nach Etikettengröße. Innerhalb einer Sorte sind die Blattgrößen und Stand absolut identisch)
    - Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier 75g/m², chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten mit PEFC-Zertifikat
    - Ecken abgerundet
    - Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand
    - Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten
    - Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA PREMIUM A4 Etiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2500 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
9 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
280 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Höhe
53 mm
Bogenbreite
168 mm
Bogenlänge
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Format
DP1
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Mediengewicht
75 g/m²
Beleuchtet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 335 Blätter (ab € 0,28353* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,39*
€ 145,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,06*
€ 144,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,65*
€ 140,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,13*
€ 131,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,98*
€ 113,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
2890
ab € 25,40*
Zubehör
Herma
2915
ab € 26,53*
Zubehör
Herma
2912
ab € 26,40*
Zubehör
Herma
2910
ab € 22,64*
Zubehör
Herma
2920
ab € 24,61*
Zubehör
Herma
3002
ab € 56,76*
Zubehör
Herma
2930
ab € 28,29*
Zubehör
Herma
3145
ab € 27,67*
Zubehör
Herma
3170
ab € 22,87*
Zubehör
Herma
2953
ab € 29,66*
Zubehör
Herma
2951
ab € 29,61*
Zubehör
Herma
2955
ab € 29,69*
Zubehör
Herma
2952
ab € 29,45*
Zubehör
Herma
2950
ab € 28,42*
Zubehör
Herma
2960
ab € 16,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.