Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Stückwarenanhänger 48x65 mm mit Öse / Faden 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Stückwarenanhänger 48x65 mm mit Öse / Faden 1000 St.
HERMA Stückwarenanhänger 48x65 mm mit Öse / Faden 1000 St.
HERMA Stückwarenanhänger 48x65 mm mit Öse / Faden 1000 St.
HERMA Stückwarenanhänger 48x65 mm mit Öse / Faden 1000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18671904
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6841
EAN/GTIN:
     4008705068413
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten neutral für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
48 mm
Tiefe
65 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
6805
ab € 15,46*
Ähnlich
Herma
6822
ab € 54,51*
Ähnlich
Herma
6821
ab € 46,84*
Ähnlich
Herma
6820
ab € 20,00*
Ähnlich
Herma
6810
ab € 18,29*
Ähnlich
Herma
6842
ab € 58,18*
Ähnlich
Herma
6840
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.