Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129110310 Herst.-Nr.: 8032 EAN/GTIN: 4008705080323 |
| |
|
| | |
| Gelbe Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Besonders auffallend durch Signalfarbe gelb. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 212 mm | | Verpackungstiefe | 8 mm | | Verpackungshöhe | 325 mm | | Paketgewicht | 406 g | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Format | A4 | | Drucktechnologie | Laser | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Matte | | Form | Rechteck | | Wetterfestigkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 105 mm | | Etikettenhöhe | 148 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 100 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | | Haftetiketten pro Blatt | 4 Stück(e) | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, neonetiketten 105 x 74 mm gelb, wasserfeste etiketten, wasserfeste etiketten gelb |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 18,29* | € 25,05* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,23* | € 25,06* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 18,31* | € 25,23* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,32* | € 26,33* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 19,55* | € 26,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1829* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|