Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Stabile Anhänger A4 30x37 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 5600 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Stabile Anhänger A4 30x37 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 5600 St.
HERMA Stabile Anhänger A4 30x37 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 5600 St.
HERMA Stabile Anhänger A4 30x37 mm weiß Papier/Folie/Papier perforiert nicht klebend 5600 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19171906
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8044
EAN/GTIN:
     4008705080446
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Etiketten aus stabilem Papier/Folie/Papier-Verbund, auf A4-Blättern, nicht klebend. Ideal für Produkt- und Preisauszeichnung, z.B. an Textilien oder Stoffballen oder als Colli-Anhänger. Mit vorgestanzter Lochung für die Befestigung mit Etikettierpistolen, Nylon/Faden, Draht, Schnur oder Fäden/Splinte. Einfach und schnell trennbar durch Mikroperforation. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer, beidseitig bedruckbar, oder zur Handbeschriftung. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
5600 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
56 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
839 g
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
30 mm
Etikettenhöhe
37 mm
Tiefe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Perforiert
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2369* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
8046
ab € 23,02*
Ähnlich
Herma
6871
ab € 23,15*
Ähnlich
Herma
6872
ab € 23,05*
Ähnlich
Herma
8047
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.