Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Monarch 5 8x56 Fernglas Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Monarch 5 8x56 Fernglas Dach Schwarz
Nikon Monarch 5 8x56 Fernglas Dach Schwarz
Nikon Monarch 5 8x56 Fernglas Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19279447
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA835SA
EAN/GTIN:
     0018208088737
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
56 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
7 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
108 m
Augenabstand
20.5 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Harz
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Tatsächliches Sehfeld
6.2 °
Scheinbares Sehfeld
46.9 °
Naheinstellgrenze
7 m
Augenmuschel Typ
Dreh- und Schiebeschalter
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
1140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,44*
€ 1.101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,78*
€ 1.098,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,02*
€ 1.067,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,30*
€ 1.040,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,33*
€ 998,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.