Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 20129280902460 Backofenrost & Backblech Backofen Rund Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 20129280902460 Backofenrost & Backblech Backofen Rund Eisenguss
Le Creuset 20129280902460 Backofenrost & Backblech Backofen Rund Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19281871
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     20129280902460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Kuchen
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rund
Produktfarbe
Orange
Material
Eisenguss
Innenbeschichtung
Emaille
Fassungsvermögen
2.7 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.