Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Prostaff 5 12x50 Fernglas Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Prostaff 5 12x50 Fernglas Dach Schwarz
Nikon Prostaff 5 12x50 Fernglas Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19308848
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA823SA
EAN/GTIN:
     4571137585891
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
12 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
4.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
82 m
Augenabstand
15.5 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Harz, Gummi
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Tatsächliches Sehfeld
4.7 °
Scheinbares Sehfeld
52.4 °
Naheinstellgrenze
5 m
Helligkeit
17.6 cd/m²
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
790 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.