Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI065 0,1 m DVI-D HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI065 0,1 m DVI-D HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI065 0,1 m DVI-D HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI065 0,1 m DVI-D HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19412607
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
PI065 - High Speed HDMI auf DVI Portsaver Adapter Der PI065 verbindet HDMI mit DVI bei größtmöglicher Schonung der Buchse! Mit dem High Speed HDMI zu DVI Portsaver PI065 können Signale bidirektional von HDMI-A (Buchse) zu DVI-D (Stecker) und umgekehrt gewandelt werden. Hierdurch wird die Kompatibilität DVI-fähiger Displays zu jedem herkömmlichen Quellgerät mit HDMI Ausgang erweitert. Das Secure-Lock-System™ sowie die innovative und hochtechnisierte Steckerkonstruktion bieten Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen die PureInstall Adapter an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Die neueste Generation Unsere PureInstall HDMI zu DVI Adapter entsprechen dem aktuellen HDMI Standard - HDMI High Speed. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200) und sind darüber hinaus zu allen älteren HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel. Erweiterte Kompatibilität Durch die bidirektionale Möglichkeit der Umwandlung der Signale von HDMI-A (Stecker) zu DVI-D (Buchse) und umgekehrt erweitert dieses Produkt die Kompatibilität DVI-fähiger Displays zu jedem herkömmlichen Quellgerät mit HDMI Ausgang. Nie wieder ausgeschlagene Buchsen Portsaver sind eine sinnvolle Ergänzung bei der Verwendung von starren, langen und/oder dicken HDMI Kabeln. Der Portsaver wird mit der Buchse des Zielgeräts verbunden und entlastet diese, indem er die Zugkraft des verbundenen Kabels auffängt. Außerdem bieten unsere Portsaver dank ihrer hochelastischen Bauweise einen extremen Biegeradius (bis zu 180°). Dieser vereinfacht den Einsatz von starren HDMI Kabeln an fragilen Buchsen. Passgenau, langlebig und ohne Verluste Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktion. Platz sparende Installation Ein auf das Wesentliche reduziertes Produktdesign ermöglicht die Verwendung von PureInstall Adaptern an jedem beliebigen Ort. Auch wenn das Platzangebot, wie häufig bei professionellen Installationen, eher begrenzt ist. Dabei wird die Sicherheit nicht vernachlässigt: Der DVI Stecker ist selbstverständlich mit den gewohnten Schraubsicherungen ausgestattet. Für professionelle Anwendungen und Installationen Alle PureInstall Adapter werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Adapter mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
3.72 Gbit/s
Bandbreite
165 MHz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.