Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 2.0 5m USB Kabel USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB 2.0 5m USB Kabel USB A
Goobay USB 2.0 5m USB Kabel USB A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19519230
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95439
EAN/GTIN:
     4040849954399
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB "A" Stecker > USB "A" Buchse

- USB Verlängerung mit integriertem Verstärker
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer

- max. 4 Verlängerungen können zu einer Gesamtlänge von 20m verbunden werden
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer
- kein Netzteil erforderlich

- Windows & MAC kompatibel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45740
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.