Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88571 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88571 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 3 dBi
DeLOCK 88571 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19533096
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88571
EAN/GTIN:
     4043619885718
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese LTE Antenne können Sie an Ihr LTE Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Impedanz
5 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
135 mm
Durchmesser
19 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.