Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Selly Weiß 3 AC-Ausgänge 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Selly Weiß 3 AC-Ausgänge 1,5 m
Bachmann Selly Weiß 3 AC-Ausgänge 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19535933
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     384.272S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Winkelstecker, 45° gedreht, 1 x Schalter rot, 3x Schutzkontaktsteckdosen, mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3680 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.