Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 56-05 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 6 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 56-05 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 6 Ausgänge
Axing SPU 56-05 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 6 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19599270
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU05605
EAN/GTIN:
     7611682130577
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
125 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
90 - 250 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
90 dBμV
Energieverbrauch
500 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
6 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2400 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
85 - 862 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.