Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HSM 3441 NE Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic HSM 3441 NE Edelstahl
Clatronic HSM 3441 NE Edelstahl
Clatronic HSM 3441 NE Edelstahl
Clatronic HSM 3441 NE Edelstahl
Clatronic HSM 3441 NE Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19618888
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263571
EAN/GTIN:
     4006160635713
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Leistungen
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Längenschritte
4
Gehäusematerial
Kunststoff
Minimum Haarlänge
12 mm
Maximum Haarlänge
3 mm
Material Messer
Edelstahl
Einstellmöglichkeiten
4
Ergonomie
Weicher Haltegriff
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Leistung
10 W
AC Eingangsspannung
230 -240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.