Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00121916 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00121916 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Hama 00121916 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19628282
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121916
EAN/GTIN:
     4047443186621
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Verbrauchern
    - Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
    - 2-poliger, grün beleuchteter Schalter
    - mit Kindersicherung
    - GS-geprüft
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,65*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,18*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,66*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.