Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 3m USB3.0 A - B m/m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 3m USB3.0 A - B m/m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
ClickTronic 3m USB3.0 A - B m/m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19639417
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70093
EAN/GTIN:
     4040849700934
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
  • passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
    - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
    - ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
    - 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.