Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 1m USB 2.0 A-mini B m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 1m USB 2.0 A-mini B m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Blau
ClickTronic 1m USB 2.0 A-mini B m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19639422
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70126
EAN/GTIN:
     4040849701269
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
  • passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
    - Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
    - ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung
    - 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.