| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-19639518 Herst.-Nr.: 7300033 EAN/GTIN: 4040849939280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28 | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Schutzschichten | 3 | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | ![](/p.gif) | Kabelfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |