Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50038 Audio-Kabel 2 m RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50038 Audio-Kabel 2 m RCA Schwarz
Goobay 50038 Audio-Kabel 2 m RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1967039
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50038
EAN/GTIN:
     4040849500381
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50016
ab € 2,71*
Zubehör
Goobay
50019
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
50020
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
50089
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
50090
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
50092
ab € 0,44*
Zubehör
Goobay
50116
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
50017
ab € 2,29*
Zubehör
Goobay
50086
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
50087
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.