Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Verlängerungskabel
>
Artikel
Goobay 50090 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-1967657
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
50090
EAN/GTIN:
4040849500909
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Verlängerung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Audio-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Klinke Verlängerungskabel
,
Kopfhörer
,
klinke verlängerung 5m
,
adapter klinke
,
kopfhörer 3,5mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,90*
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,18* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50016 Audio-Kabel 5 m 6.35mm Schwarz
Goobay
50016
ab € 2,78*
Zubehör
Goobay 50019 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
Goobay
50019
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay 50020 Audio-Kabel 1,5 m DIN (5-pin) Schwarz
Goobay
50020
ab € 1,11*
Zubehör
Goobay 50038 Audio-Kabel 2 m RCA Schwarz
Goobay
50038
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay 50089 Koaxialkabel RG-58 3 m BNC Schwarz
Goobay
50089
ab € 1,76*
Zubehör
Goobay 50092 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay
50092
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay 50116 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay
50116
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay AVK 117-500 5.0m Audio-Kabel 5 m 3.5mm
Goobay
50017
ab € 2,29*
Zubehör
Goobay AVK 176-200 2.0m Koaxialkabel 2 m
Goobay
50086
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay AVK 176-500 5.0m Koaxialkabel 5 m
Goobay
50087
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen