Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink HDMI-DVI M-M 1m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink HDMI-DVI M-M 1m DVI-D Schwarz
PureLink HDMI-DVI M-M 1m DVI-D Schwarz
PureLink HDMI-DVI M-M 1m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19672823
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI3000-010
EAN/GTIN:
     4260134120074
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
PI3000 - High Speed HDMI / DVI Kabel
Die optimale Verbindung von DVI zu HDMI!
Das bidirektionale High Speed HDMI zu DVI Kabel PI3000 bietet eine zuverlässige Signalübertragung von HDMI Geräten zu Geräten mit DVI-D Anschluss und umgekehrt. Der DVI Stecker verfügt über 24+1 Pins, von denen 18+1 belegt sind (Single Link). Neben der dreifachen Schirmung, den hochwertigen Steckern sowie einem hochreinen Kupferleiter ist das für die PureInstall Serie bekannte Secure-Lock-System™ integriert. Dieses wurde speziell für eine zugkräftigere, sichere Verwendung von HDMI Verbindungen entwickelt. Dank seiner hohen Zuverlässigkeit eignet sich das PI3000 insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen.

BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN
Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen PureInstall Kabel an jedem Einsatzort zu einer guten Investition.

Die neueste Generation
Unsere PureInstall HDMI zu DVI Kabel entsprechen dem aktuellen HDMI Standard. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200) und sind darüber hinaus zu allen älteren HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel.

Secure-Lock-System™
Herkömmliche HDMI Stecker verlieren leicht den Halt in der Buchse. Die Lösung: PureLink® High Speed HDMI Adapter mit Secure-Lock-System™.
Die SLS™ Technologie wurde von PureLink speziell für eine zugkräftigere, sichere Verwendung der HDMI Verbindungen entwickelt. Diese Steckerkonstruktion ist einzigartig auf dem Markt und erhöht die Stabilität der Verbindung auch bei hoher Zugkraft, sodass die Installation dauerhaft geschützt ist.

Dreifache Schirmung
Unsere einzigartige, dreischichtige Schirmungsstruktur besteht aus einer Kombination aus 100% geschlossener Aluminiumfolie, einem dichten Geflecht sowie einer zusätzlichen inneren Schirmung. Dies macht unsere Kabel immun gegen Interferenzen und Übersprechen. Der hochreine Innenleiter aus OFC Kupfer kann somit sein volles Leistungsvermögen entfalten.

Passgenau, langlebig und ohne Verluste
Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit.

Aus einem Guss
Unsere HDMI Kabel wurden für den professionellen Gebrauch und auf extreme Biegungen getestet. Der vordere Stecker, die mittlere Hülle und die hintere Zugentlastungsmanschette sind aus einem einzigen metallischen Stück gefertigt und nahezu unzerstörbar.

Für professionelle Anwendungen und Installationen
Alle PureInstall Kabel werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Kabel mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
3.72 Gbit/s
Bandbreite
165 MHz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.