Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68625 USB Kabel USB 2.0 0,6 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68625 USB Kabel USB 2.0 0,6 m USB A Schwarz
Goobay 68625 USB Kabel USB 2.0 0,6 m USB A Schwarz
Goobay 68625 USB Kabel USB 2.0 0,6 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1968121
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68625
EAN/GTIN:
     4040849686252
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
2x AWG 24 2x AWG 28
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.6 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,51*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,25*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 3,13*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,37*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.