Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAK SATA/eSATA 300-050 0.5m SATA-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAK SATA/eSATA 300-050 0.5m SATA-Kabel 0,5 m Schwarz
Goobay CAK SATA/eSATA 300-050 0.5m SATA-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1968135
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93246
EAN/GTIN:
     4040849932465
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel
HDD eSATA Kabel; Lose Ware SATA L-Type - eSATA I-Type Stecker eSATA / SATA II Standard 150/300 SATA L-Type Stecker > eSATA I-Type Stecker High Quality Kabel geschirmt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50915
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.