Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50915 SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50915 SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Rot
Goobay 50915 SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1968639
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50915
EAN/GTIN:
     4040849509155
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
eSATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA II
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Max. Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95021
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
93115
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
93947
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
93246
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.