Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68905 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68905 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Goobay 68905 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1968213
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68905
EAN/GTIN:
     4040849689055
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Zertifizierung
REACh, RoHS
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
39038
ab € 19,64*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
96197
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.