| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-19689300 Herst.-Nr.: 37303 EAN/GTIN: 4002888373036 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) + 3.5mm | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) + 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Plug | Ja | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Zertifizierung | CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy vga adapter, adapter vga |
| | |
| |