Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86226 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86226 Montage-Kit
DeLOCK 86226 Montage-Kit
DeLOCK 86226 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19785935
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86226
EAN/GTIN:
     4043619862269
Suchbegriffe:
Leergehäuse
delock leergehäuse
leergehäuse
Dieses Leergehäuse von Delock können Sie als Verteilerdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
35.5 mm
Höhe
28.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18105
ab € 1,30*
Zubehör
Delock
88439
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.