Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplatten Einbaurahmen
>
3,5 Zoll Einbaurahmen
>
Artikel
DeLOCK 18105 Montage-Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-5928538
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
18105
EAN/GTIN:
4043619181056
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit diesem Einbausatz von Delock können Sie Ihre 2.5 Laufwerke wie Festplatten, SSD etc. in einen Standard 3.5 Rahmen Ihres PCs einbauen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
2.5 "
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
,
Festplattenadapter
,
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
Montagehalterung
,
delock festplatten einbaurahmen
,
festplatten einbaurahmen
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,30*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 18205 Computer-Gehäuseteil
Delock
18205
ab € 2,82*
Zubehör
DeLOCK 86226 Montage-Kit
Delock
86226
ab € 0,98*
Zubehör
DeLOCK 86227 Montage-Kit
Delock
86227
ab € 2,49*
Zubehör
DeLOCK 86232 Montage-Kit
Delock
86232
ab € 2,05*
Zubehör
DeLOCK 86314 Keystone-Modul
Delock
86314
ab € 0,94*
Zubehör
DeLOCK 86321 Montage-Kit
Delock
86321
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen