Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE IMC Standard Software Platform Network management


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE IMC Standard Software Platform Network management
HPE IMC Standard Software Platform Network management
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20008599
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG747AAE
EAN/GTIN:
     4058154110492
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenzen
Die HP Intelligent Management Center (IMC) Standard Softwareplattform ist eine eigenständige, umfassende Managementlösung, die integrierte, modulare Verwaltungsfunktionen für Fehler-, Konfigurations-, Abrechnungs-, Leistungs- und Sicherheitsanforderungen bereitstellt. Die IMC Standard Software basiert auf einer serviceorientierten Architektur (SOA). Die zentrale Komponente bildet ein Ablaufmodell für Geschäftsanwendungen, sodass die Verwaltung von Ressourcen, Services und Benutzern vollständig integriert werden kann. Mit dieser Software können Unternehmen ihre Verwaltungskapazität nach Bedarf erweitern und neue Technologien nahtlos integrieren. Dank der SOA kann die Basisplattform der IMC Software um zusätzliche weitere Module erweitert und ihr Funktionsumfang damit vergrößert werden. Die IMC Software unterstützt die Verwaltung von HP Geräten und Geräten anderer Anbieter und ist kompatibel mit Microsoft® Windows®- und Linux-Betriebssystemen. Die IMC Standard Software wird mit einer Einstiegslizenz für 50 verwaltete Geräte ausgeliefert. Der Kauf weiterer Lizenzen zur Erweiterung der Knotenanzahl ist möglich.

Management
• HP Intelligent Management Center (IMC) Standard Software: - die Lösung verbindet Fehlermanagement, Elementkonfiguration und Netzwerküberwachung von einem zentralen Standpunkt aus. - die integrierte Unterstützung für Geräte anderer Anbieter ermöglicht Netzwerkadministratoren die zentrale Verwaltung aller Netzwerkelemente mit einer Vielzahl von automatisierten Aufgaben wie Erkennung, Kategorisierung, Baseline-Konfigurationen und Software-Images. - außerdem bietet die IMC Software Tools für Konfigurationsvergleich, Versionsverfolgung, Änderungswarnungen und mehr.

Garantie und Support
• Elektronischer und telefonischer Support: während des gesamten Garantiezeitraums ist eingeschränkter elektronischer Support und Telefonsupport während der Geschäftszeiten von HP verfügbar; wie Sie unsere Support Center erreichen, erfahren Sie unter www.hp.com/networking/contact-support; Einzelheiten zur Dauer des Supports für die erworbenen Produkte finden Sie unter www.hp.com/networking/warrantysummary
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Network management
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
4096 MB
Minimum Prozessor
3GHz Intel Pentium 4
Min. benötigter Speicherplattenplatz
51200 MB
Mindestsystemvoraussetzungen
Firefox 3.6+
Empfohlener Prozessor
3.0GHz Intel Xeon/Intel Core 2 Duo
Empfohlener RAM
4096 MB
Empfohlener Speicherplattenplatz
100 GB
Sonstige Funktionen
Management-Plattform
IMC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.175,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.214,66*
€ 3.825,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.211,05*
€ 3.821,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.193,76*
€ 3.800,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.183,96*
€ 3.788,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.175,99*
€ 3.779,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG764AAE
ab € 1.170,71*
Zubehör
HP
U4AJ3E
ab € 626,33*
Zubehör
HP
U4AR0E
ab € 1.687,36*
Zubehör
HP
U4AW9E
ab € 2.179,61*
Zubehör
HP
JG138AAE
ab € 6.176,15*
Zubehör
HP
JG750AAE
ab € 2.335,41*
Zubehör
HP
JG398AAE
ab € 4.623,94*
Zubehör
HP
JG749AAE
ab € 2.298,67*
Zubehör
HP
JG495AAE
ab € 580,62*
Zubehör
HP
JG768AAE
ab € 2.717,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.