Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz und Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz und Schalter
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz und Schalter
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz und Schalter
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz und Schalter
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz und Schalter
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz und Schalter
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz und Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20098504
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95407
EAN/GTIN:
     4016032339335
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich

- Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
- Integrierter Überspannungsschutz schützt angeschlossene Verbraucher vor Überspannung.
- Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
- Kompakte Bauweise, 19" 1HE Gehäuse

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Ein Überspannungsschutz schützt die Verbraucher vor Überspannung. Der integrierte Schalter ist mit einer Abdeckung versehen, dies schützt vor unbeabsichtigten Abschalten der Dosenleiste.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
4000 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85444290
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungsvolumen
2903.75 cm³
Paketgewicht
1035 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Ursprungsland
China
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.