Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba SG 55 Sandwich-Toaster 1100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba SG 55 Sandwich-Toaster 1100 W Schwarz
Steba SG 55 Sandwich-Toaster 1100 W Schwarz
Steba SG 55 Sandwich-Toaster 1100 W Schwarz
Steba SG 55 Sandwich-Toaster 1100 W Schwarz
Steba SG 55 Sandwich-Toaster 1100 W Schwarz
Steba SG 55 Sandwich-Toaster 1100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20116560
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     18.65.00
EAN/GTIN:
     4011833301963
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
1800 g
Technische Details
Griff mit Sperre
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Grillen
Ja
Waffeln herstellen
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Sandwichplatten
1
Grillplatte enthalten
Ja
Anzahl der Grillplatten
1
Anzahl der Waffelplatten
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.