Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Pro Dry 2000 2000 W Schwarz, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20117935
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     D3080
EAN/GTIN:
     4008496759712
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
  • Beschichteter Keramik-Ionen-Ring. - 3 Kombinierte Heiz-und Gebläsestufen. - Abkühlstufe. - Stylingdüse. - Abnehmbarer, einfach zu reinigender Luftfilter an der Rückseite. - Aufhängöse. - Kabel. - 1650 - 2000 Watt. - Keramik-Turmalin-Ring für gleichmäßige Wärmeverteilung, Schnelles trocknen und seidigen Glanz.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Anzahl der Heizstufen
3
Keramisches Heizsystem
Ja
Motortyp
Gleichstrom
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Anzahl der Befestigungen
1
Energie
Leistung
2000 W
Weitere Suchbegriffe: remington föhn, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,72004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 23,45334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,14002*
€ 206,03662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,31004*
€ 205,04895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,17002*
€ 198,93232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,41004*
€ 186,12795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,72004*
€ 167,45685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.