Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic MRC 832 P Uhr Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic MRC 832 P Uhr Digital Schwarz
Clatronic MRC 832 P Uhr Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20120470
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     131701
EAN/GTIN:
     4006160311709
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Hosen-Bügelautomat
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
AM, FM
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bildschirmdiagonale
0.9 Zoll
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Projektionsfunktion
Zeit
Weckerfunktion
Ja
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.