Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Montage Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Montage Zubehör
Brodit Montage Zubehör
Brodit Montage Zubehör
Brodit Montage Zubehör
Brodit Montage Zubehör
Brodit Montage Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2050727
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215200
EAN/GTIN:
     7320282152000
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.