| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-20824303 Herst.-Nr.: 70731 EAN/GTIN: 4040849707315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Video-Adapter zwischen DisplayPort und DVI-D Übertragen Sie Präsentationen und Fotos direkt von Ihrem Notebook, Mac oder PC auf externe Monitore und Projektoren. DisplayPort ist abwärtskompatibel zu DVI und überträgt Auflösungen bis WQXGA mit hoher Farbtiefe und einer super flüssigen Bildwiederholungsrate. Mit der mechanischen Verriegelung des DisplayPort-Steckers werden Wackelkontakte effektiv vermieden. So sind Sie sicher, dass jede Folie und jedes Bild genauso ankommt, wie es gedacht war. - mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte - reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität - Full HD-TV bis zu 1080p - 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DVI-D | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 7.92 Gbit/s | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi adapterkabel 5m, adapterkabel dvi, adapterkabel displayport dvi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |