Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief MPAUB Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief MPAUB Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Chief MPAUB Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Chief MPAUB Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Chief MPAUB Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20835582
Herst.-Nr.:
     MPAUB
EAN/GTIN:
     841872156828
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 5 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Montage
Höchstgewichtskapazität
56 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,80*
€ 904,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,82*
€ 898,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,81*
€ 873,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,56*
€ 842,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,19*
€ 779,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.